{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
für Schrauben-⌀ | 2,1 − 3 mm | |
Klingenlänge | 30 mm | |
ganze Länge | 85 mm | |
Klingenspitze | schwarz | |
Abtriebsprofil | Pozidriv-Schraubendreher | |
Ausführung Schaft | rund | |
Schlagkappe | nein | |
Werkstoff Griff | 2K-Haptoprene | |
Oberfläche | vernickelt, verchromt | |
Betätigungssechskant | nein | |
kurze Schraubendreher | ja | |
reduzierter Klingen-⌀ vorne | nein | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 667732 1 | |
EAN / GTIN | 4067263013747 | |
Herstellernummer | 667732 1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Schraubendreher für Pozidriv, kurz, mit 2K-Haptoprene-Heft 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
197 Stück sofort lieferbar
6,42 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
654 Stück sofort lieferbar
4,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Pozidriv-Schraubendreher | Pozidriv-Schraubendreher |
für Schrauben-⌀ | 2,1 − 3 | 2,1 - 3 |
ganze Länge | 85 | 187 |
Klingenlänge | 30 | 80 |
Oberfläche | vernickelt, verchromt | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |