Schraubendreher für Phillips, kurz, mit 2K-Haptoprene-Heft 2

Artikel-Nr.: 667722 2
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
für Schrauben-⌀ 3,1 − 5,2 mm
Klingenlänge 35 mm
ganze Länge 90 mm
Klingenspitze schwarz
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips
Ausführung Schaft rund
Schlagkappe nein
Werkstoff Griff 2K-Haptoprene
Oberfläche vernickelt, verchromt
Betätigungssechskant nein
kurze Schraubendreher ja
reduzierter Klingen-⌀ vorne nein
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 667722 2
EAN / GTIN 4067263013730
Herstellernummer 667722 2

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch geformtes Kraftheft mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und einem schlagfesten Kunststoffkern. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb