• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Montage-Schraubendreher-Sortiment mit Ratschenfunktion 7

Artikel-Nr.: 667405 7
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Kraftform Kompakt Vario RA SB SiS
Anzahl Teile 7
ganze Länge 175 mm
Klingenlänge 100 mm
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 667405 7
EAN / GTIN 4013288156266
Herstellernummer 89R.JM8

Beschreibung

Ausführung:

Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff zur Aufnahme der verschiedenen Klingen. 6-kant-Klingen aus Sonderstahl mit besonderer Zähigkeit bei hoher Härte. Oberfläche nicromatt verchromt, Spitzen stahlgrau.
Griff zusätzlich mit Ratschenfunktion (Rechts-, Linkslauf und Starreinstellung).

Inhalt:

1 Schlitzklinge: 4×0,6 / 6×1
1 Klinge für Phillips: Gr. 1 / Gr. 2
1 Pozidriv-Klinge: Gr. 1 / Gr. 2
1 Sechskant-Klinge: 4 / 5 mm
2 Klingen für Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25
Kraftformheft mit Ratsche: 1 St.

Lieferumfang:

Inklusive Textil-Falttasche.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb