PREMIUM*** Labortrennscheiben 100 x 2 x 20 mm A 80 N4 B2

Artikel-Nr.: 6673
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6673
    EAN / GTIN 9003170066730
    Herstellernummer 6673
    L-Nummer L50140 2293

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die PREMIUM Labortrennscheiben sind perfekt für das Trockentrennen von Laborproben aus Stahl und HSS auf stationären Trennmaschinen und Sägeschärfautomaten geeignet. Höchste Leistungswerte bei deutlich reduziertem Werkzeugverschleiß zeichnen dieses Produkt aus, was Ihre Prozesse hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Effizienz klar optimiert.

    Merkmal:

    • Form: 41N GERADE TRENNSCHLEIFSCHEIBE
    • Korngröße: 80
    • Vs /max: 50 m/s
    • Werkstoffeignung: HSS, Stahl
    • Produktlinie: PREMIUM
    • Spezifikation : A 80 N4 B2
    • Abmessung (D x T x H): 100 x 2 x 20 mm
    • Durchmesser: 100 mm
    • Stärke: 2 mm
    • Bohrung: 20 mm
    • Werkzeug für: Stationäre Trennmaschinen

    Vorteil:

    • Höchste Leistung bei deutlich reduziertem Werkzeugverschleiß

    Verwendung:

    • Für die Anwendung auf Stahl und HSS
    • Zum Trockentrennen auf stationären Maschinen und Sägeschärfautomaten

    Empfehlung:

    • Werkstück bei der Bearbeitung fixieren und Scheibe keiner Seitenlast aussetzen
    • Max. Arbeitshöchstgeschwindigkeit von 63m/s beachten

    Besonderheiten:
    • Höchste Leistungswerte
    • Geringster Werkzeugverschleiß
    • Höchste Wirtschaftlichkeit

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb