Schraubenhalter 2

Artikel-Nr.: 666425 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Typ 2
für Klingen-⌀ 4,5 − 6 mm
Außen-⌀ 17 mm
Länge 41 mm
Produktart Halter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 666425 2
EAN / GTIN 4013288147707
Herstellernummer 05258075001

Beschreibung

Ausführung:

Dauerelastische Klingenaufnahme zum Aufschieben auf Klingen bzw. Bits. Der elastische und hochverschleißfeste Schraubengreifer hält die Schraube mechanisch fest. Beim Einschrauben in das Werkstück wird die Schraube automatisch freigegeben.
Für vollisolierte VDE-Schraubendreher.

Verwendung:

Zum Festhalten von Schrauben bei Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

Passend für:

Alle gängigen Schraubendreher und lange Bitklingen. Für Rund- und Sechskantklingen einsetzbar, unabhängig vom Abtriebsprofil.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb