• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Sicherungsstift Ø 3 mm für 15-32 mm

Artikel-Nr.: 6655090
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Sicherungsstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6655090
EAN / GTIN 4010886665503
Herstellernummer 6655090
L-Nummer L60160 4966

Beschreibung

Beschreibung:

Sicherungsstift d 3 mm für 15-32 mm

Merkmal:

  • Durchmesser 1 [mm]: 3,0
  • Gesamtlänge [mm]: 25 mm
  • Sicherung: Sicherungsring und -stift
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb