• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Sicherungsstift Ø 3 mm für 10-14 mm

Artikel-Nr.: 6654950
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Sicherungsstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6654950
EAN / GTIN 4010886665497
Herstellernummer 6654950

Beschreibung

Beschreibung:

Sicherungsstift d 3 mm für 10-14 mm

Merkmal:

  • Durchmesser 1 [mm]: 3,0
  • Gesamtlänge [mm]: 20 mm
  • Sicherung: Sicherungsring und -stift
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb