{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | VT CTB | |
ganze Länge | 137 mm | |
Kabellänge | 100 cm | |
Prüfbereich | 3 V - 48 V | |
Anzeige | LED | |
Arbeitstemperatur | -10 °C - 50 °C | |
Durchgangsprüfung | nein | |
Frequenzbereich | 0 – 65 Hz | |
Nennspannung | AC/DC 5 – 48 V | |
IP-Schutzart | IP 40 | |
Norm | DIN EN 61010-1; DIN EN 61326 | |
Gewicht | 50 g | |
Ansprechzeit | <0,3 s | |
Prüfstrom | <0 mA | |
Einschaltdauer | 10 s | |
Erholungs-Pausenzeit | 240 s | |
Feuchte | rF max. 85 % | |
Verschmutzungsgrad | 2 | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Produktart | Spannungsprüfer |
Artikelnummer | 665133 | |
EAN / GTIN | 4032248405855 | |
Herstellernummer | 9918970000 |