{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 160 i VDE | |
Schneidenbreite b | 8 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Schneidenstärke a | 1,2 mm | |
Klingenlänge | 175 mm | |
ganze Länge | 287 mm | |
Klingenspitze | Lasertip | |
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 663100 8 | |
EAN / GTIN | 4013288191090 | |
Herstellernummer | 05006130001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Elektriker-Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft vollisoliert 8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
192 Stück sofort lieferbar
13,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
538 Stück sofort lieferbar
7,99 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher |
ganze Länge | 287 | 295 |
Klingenlänge | 175 | 175 |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Schneidenbreite b | 8 | 8 |
Schneidenstärke a | 1,2 | 1,2 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |