{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Classic VDE | |
Schneidenbreite b | 3,5 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Klingenbezeichnung | 2 | |
Schneidenstärke a | 0,6 mm | |
Klingenlänge | 100 mm | |
ganze Länge | 190 mm | |
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 663003 3,5 | |
EAN / GTIN | 7610733278343 | |
Herstellernummer | 5100.SL 2-100/3,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Slim Elektriker-Schraubendreher für Schlitz, Classic vollisoliert 3,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
472 Stück sofort lieferbar
9,20 €
7,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.164 Stück sofort lieferbar
3,58 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher |
ganze Länge | 190 | 187 |
Klingenlänge | 100 | 100 |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Schneidenbreite b | 3,5 | 3,5 |
Schneidenstärke a | 0,6 | 0,6 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |