Norm-Schraubendreher „Stainless“ für Schlitz, mit Kraftform-Heft, Schneidenbreite b: 3mm

Artikel-Nr.: 662500 3
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite b (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 3335
Schneidenbreite b 3 mm
Schneidenstärke a 0,5 mm
Klingenlänge 80 mm
ganze Länge 161 mm
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
Werkstoff Edelstahl, INOX
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 662500 3
EAN / GTIN 4013288107329
Herstellernummer 05032001001

Beschreibung

Ausführung:

Geschmiedete Klingen, die Schneiden sind genau abgestimmt auf die genormten Schraubenschlitze der Schlitzschrauben.
Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen erleichtert das Übertragen des Drehmomentes und wirkt somit hand- und armschonend.
Wera Lasertip-Klinge aus Edelstahl mit konischer Schneide und microrauer Abtriebsspitze (ab Größe 3,5).

Norm:

DIN 5265 Form A

Hinweis:

Beste Standzeit bei Norm-Schraubendrehern ist gewährleistet, wenn die Schraubendreher jeweils genau passend zu den genormten Schraubenschlitzen verwendet werden (siehe Tabellenteil). Beschädigen der Schraubenschlitze wird durch die Wahl der richtigen Schraubendrehergröße vermieden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb