Norm-Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft 10 mm

Artikel-Nr.: 662200 10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
79 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite b (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 334
Schneidenbreite b 10 mm
Schneidenstärke a 1,6 mm
Klingenlänge 200 mm
ganze Länge 312 mm
Klingenspitze Lasertip
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 662200 10
EAN / GTIN 4013288003102
Herstellernummer 05110104001

Beschreibung

Ausführung:

Geschmiedete Klingen, die Schneiden sind genau abgestimmt auf die genormten Schraubenschlitze der Schlitzschrauben.
Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen erleichtert das Übertragen des Drehmomentes und wirkt somit hand- und armschonend.
Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl. Oberfläche nicromatt verchromt, Spitzen schwarz bzw. Lasertip-Spitzen chemisch nickelbeschichtet.

Norm:

DIN 5265 Form A

Hinweis:

Beste Standzeit bei Norm-Schraubendrehern ist gewährleistet, wenn die Schraubendreher jeweils genau passend zu den genormten Schraubenschlitzen verwendet werden (siehe Tabellenteil). Beschädigen der Schraubenschlitze wird durch die Wahl der richtigen Schraubendrehergröße vermieden.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Norm-Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft  10 mm

Norm-Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft 10 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
79 Stück sofort lieferbar
16,75 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
353 Stück sofort lieferbar
9,98 €
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher Schlitz-Schraubendreher
ganze Länge 312 mm 320 mm
Klingenlänge 200 mm 200 mm
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Schneidenbreite b 10 mm 10 mm
Schneidenstärke a 1,6 mm 1,6 mm
Produktart Schraubendreher Schraubendreher

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb