{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Classic | |
Schneidenbreite b | 5,5 mm | |
Klingenbezeichnung | 3 | |
Schneidenstärke a | 0,8 mm | |
Klingenlänge | 120 mm | |
ganze Länge | 220 mm | |
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 662000 5,5 | |
EAN / GTIN | 7610733085767 | |
Herstellernummer | 100.3-120 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Norm-Schraubendreher für Schlitz, mit Kunststoffheft, Schneidenbreite b: 5,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
597 Stück sofort lieferbar
6,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.771 Stück sofort lieferbar
4,94 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
5,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher |
ganze Länge | 220 mm | 200 mm | 220 mm |
Klingenlänge | 120 mm | 100 mm | 120 mm |
Schneidenbreite b | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Schneidenstärke a | 0,8 mm | 1 mm | 1 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |