Einsteck-Ringschlüssel ∙ offen 18 mm Außen Doppel-Sechskant Profil Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm

Artikel-Nr.: 6612C-18
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkzeug austauschbar: Einsteckwerkzeug
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Werkzeug austauschbar Einsteckwerkzeug
    Stichmaß S 17,5 mm
    Einsteckschaft 9×12 mm
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6612C-18
    EAN / GTIN 4000896028795
    Herstellernummer 6612C-18
    L-Nummer L60140 2689

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Oberfläche: verchromt
    • Made In Germany
    • Antrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
    • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
    • Schlüsselweite: 18 mm
    • Abmessungen / Länge: 46.1 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.07 kg
    • Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 17.5 mm
    • Kopfstärke a: 15 mm
    • Kopfstärke (a1): 15 mm
    • Kopfbreite b: 33 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb