Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-Haptoprene-Heft, Schneidenbreite b: 3,5mm

Artikel-Nr.: 660032 3,5
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.825 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite b (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schneidenbreite b 3,5 mm
Schneidenstärke a 0,6 mm
Klingenlänge 90 mm
ganze Länge 180 mm
Klingenspitze schwarz
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
Ausführung Schaft rund
Schlagkappe nein
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Werkstoff Griff 2K-Haptoprene
Oberfläche vernickelt und verchromt
Betätigungssechskant nein
durchgehende Klinge nein
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 660032 3,5
EAN / GTIN 4067263013440
Herstellernummer 660032 3,5

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch geformtes Kraftheft mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und einem schlagfestem Kunststoffkern. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Ab Gr. 8 mit 6-kant-Ansatz für Schlüsselhilfe.

Verwendung:

Für Reparatur- und Montagearbeiten, zum Lösen festsitzender Schrauben etc.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-Haptoprene-Heft, Schneidenbreite b: 3,5mm

Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-Haptoprene-Heft, Schneidenbreite b: 3,5mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.825 Stück sofort lieferbar
4,63 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.862 Stück sofort lieferbar
3,28 €
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher Schlitz-Schraubendreher
ganze Länge 180 mm 187 mm
Klingenlänge 90 mm 100 mm
Schneidenbreite b 3,5 mm 3,5 mm
Schneidenstärke a 0,6 mm 0,6 mm
Produktart Schraubendreher Schraubendreher

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb