Seitenschneider L.180mm Kopf poliert

Artikel-Nr.: 66003180
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 66003180
    EAN / GTIN 4018754206483
    Herstellernummer 66003180
    L-Nummer L60010 5463

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • DIN ISO 5749
    • Form B
    • Präzisionsschneiden für alle Drähte, auch Pianodraht
    • Schneiden mit Schneidfase
    • Elektrostahl höchster Güte
    • Schneiden induktiv gehärtet, ca. 63 HRC

    Merkmal:

    • Pianodraht (4): 2 mm
    • Mittelharter Draht (2): 3 mm
    • Spitzenhöhe mm (e): 11 mm
    • Spitzenbreite mm (f): 23.5 mm
    • Backenlänge: 32 mm
    • e: 32 mm
    • Harter Draht (3): 2,5 mm
    • Weicher Draht (1): 3,8 mm
    • Kopf: poliert
    • Griffe: Mehrkomponenten-Griffe mit Weichzonen
    • Höhe mm (h): 23,5 mm
    • Länge mm (L): 180 mm
    • Gewicht: 242 g
    • Breite mm (b): 11 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb