Drehmoment-Schraubendreherhalter 500 cN·m

Artikel-Nr.: 659991 500
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (cN·m) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzugrichtung: Rechtsanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±6

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    maximales Drehmoment 500 cNm
    Anzugrichtung Rechtsanzug
    Messgenauigkeit Drehmoment ±6 %
    Serie Dinaplus
    Gesamtlänge L 131,4 mm
    Drehmomentbereich 60 cNm - 500 cNm
    Drehmomentbereich 0,6 Nm - 5 Nm
    Auslösesignalisierung haptisch
    Auslöseprinzip mechanische Kurzwegauslösung
    Anschlussform wechselbare Klinge
    Messtechnik mechanisch
    Drehmoment fest eingestellt ja
    Daten protokollierbar nein
    Einstellung des Auslösewertes voreingestellt
    Feedback auslösend
    Ablesung umschaltbar Nm
    Messverfahren Drehmoment
    Verstellbarkeit Auslösewert voreingestellt
    Produktart Drehmomentschraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 659991 500
    EAN / GTIN 2050001922328
    Herstellernummer 26000

    Beschreibung

    Passend für:

    Wechselklingen für Torx® Nr. 659995 und Torx Plus® Nr. 659996 sowie Sortiment Nr. 659990.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb