{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 30 cNm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±6 % | |
Bit-Aufnahme | F 6,3 | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Gesamtlänge L | 107 mm | |
Drehmomentbereich | 2 cNm - 30 cNm | |
Drehmomentbereich | 0,02 Nm - 0,3 Nm | |
Skalenteilung 1 Teilstrich = | 0,2 cNm | |
⌀ | 16 mm | |
Anzeige | analog | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Anschlussform | Bitaufnahme 1/4 Zoll | |
Messtechnik | mechanisch | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | cNm | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Gewicht | 60 g | |
Produktart | Drehmomentschraubendreher |
Artikelnummer | 659949 30 | |
EAN / GTIN | 4580125347717 | |
Herstellernummer | N3 LTDK-H |