Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, maximales Drehmoment: 250cN·m

Artikel-Nr.: 659936 250
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 62,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (cN·m) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzugrichtung: Rechtsanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±6
  • Bit-Aufnahme: D 6,3
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 250 cNm
Anzugrichtung Rechtsanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±6 %
Bit-Aufnahme D 6,3
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Gesamtlänge L 147 mm
Drehmomentbereich 50 cNm - 250 cNm
Drehmomentbereich 0,5 Nm - 2,5 Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich = 10 cNm
Anzeige analog
Auslösesignalisierung akustisch
Auslöseprinzip mechanische Rutschkupplung
Anschlussform Bitaufnahme 1/4 Zoll
Messtechnik mechanisch
Daten protokollierbar nein
Einstellung des Auslösewertes mit Einstellskala
Feedback auslösend
Ablesung umschaltbar Nm
Messverfahren Drehmoment
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Norm ISO 6789
Gewicht 280 g
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 659936 250
EAN / GTIN 3148516660640
Herstellernummer A.402

Beschreibung

Ausführung:

Robuster Drehmoment-Schraubendreher, einstellbar über parallaxfreie Mikrometerskala. 1/4 Zoll Innenvierkant am Griffende.

Funktion:

Bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts löst der Schraubendreher „signalgebend“ (hör- und fühlbar) aus und ist dann sofort wieder einsatzbereit.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, maximales Drehmoment: 250cN·m

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, maximales Drehmoment: 250cN·m

auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
267,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
110 Stück sofort lieferbar
118,09 €
Auslösesignalisierung akustisch akustisch; haptisch
Drehmomentbereich 50 cNm - 250 cNm 60 cNm - 300 cNm
Gewicht 280 g 300 g
Messverfahren Drehmoment Drehmoment
Norm ISO 6789 DIN EN ISO 6789
Feedback auslösend auslösend
Produktart Drehmomentschraubendreher Drehmomentschraubendreher

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb