Drehmoment-Schraubendreher-Sortiment, 16-teilig vollisoliert 300 cN·m

Artikel-Nr.: 659355 300

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 86,60 € /Stk.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
  • Anzugrichtung: Rechtsanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±6
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers
  • Norm: DIN EN ISO 6789

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm
maximales Drehmoment 300 cNm
Anzugrichtung Rechtsanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±6 %
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Drehmomentbereich 1,2 Nm - 3 Nm
Drehmomentbereich 120 cNm - 300 cNm
Anzeige analog
Auslösesignalisierung akustisch; haptisch
Auslöseprinzip mechanische Kurzwegauslösung
Anschlussform wechselbare Klinge
Messtechnik mechanisch
Daten protokollierbar nein
Einstellung des Auslösewertes mit Einstellskala
Feedback auslösend
Ablesung umschaltbar cNm
Messverfahren Drehmoment
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Norm DIN EN ISO 6789
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher; Pozidriv-Schraubendreher; Schraubendreher für Phillips; Schraubendreher für TORX®-Schrauben; Kombiprofil-Schraubendreher Pozidriv/Schlitz
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 659355 300
EAN / GTIN 4013288188335
Herstellernummer 05135906001

Beschreibung

Ausführung:

Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen erleichtern das Übertragen des Drehmomentes und wirkt somit hand- und armschonend. Heft und Klinge vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Inhalt:

Schlitz-Klingen: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5
Klingen für Phillips: PH1 und PH2
Pozidriv-Klingen: PZ1 und PZ2
Klingen für Torx®: TX10; TX15; TX20; TX25
Pozidriv-Schlitz (Kombiprofil): PZ/S1 und PZ/S2 (Kombiprofil)
Drehmoment-Schraubendreher: 1 St.
Kraftform-Handgriff für Wechselklingen: 1 St.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript