{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 400 cNm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±1 % | |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle | |
Bit-Aufnahme | F 6,3 | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Gesamtlänge L | 230 mm | |
Drehmomentbereich | 0,8 Nm - 4 Nm | |
Drehmomentbereich | 80 cNm - 400 cNm | |
Auflösung | 0,5 cNm | |
Gewicht | 340 g | |
Anzeige | digital | |
Auslösesignalisierung | optisch; akustisch | |
Anschlussform | Bitaufnahme 1/4 Zoll | |
Messtechnik | elektronisch | |
Daten protokollierbar | ja | |
Einstellung des Auslösewertes | digital, verstellbar | |
Feedback | anzeigend | |
Ablesung umschaltbar | Nm; lbfin; kgfcm; ozfin | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkuspannung | 3,7 V | |
Akkukapazität | 2,5 Ah | |
Produktart | Drehmomentschraubendreher |
Artikelnummer | 659010 400 | |
EAN / GTIN | 4571141275306 | |
Herstellernummer | STC400CN2-G |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektronischer Drehmoment-Schraubendreher 400 cN·m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
1.252,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar
401,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auslösesignalisierung | optisch ;akustisch | optisch ;akustisch |
Gesamtlänge L | 230 | 203 |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±1 | ±2 |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | Prüfprotokoll des Herstellers |
Einstellung des Auslösewertes | digital, verstellbar | digital, verstellbar |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | verstellbar |