Doppelmaulschlüssel 27x32 mm

Artikel-Nr.: 6587740
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6587740
EAN / GTIN 4010886658772
Herstellernummer 6587740
L-Nummer L60160 5664

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
  • Manganphosphatiert bis SW 34x36 mm, stahlgrau ab SW 36x41 mm
  • Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet:
  • Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
  • Maulstellung 15°
  • Sicherer Griff durch Profilschaft - sehr ergonomisch und handlich
  • Überbelastung wird durch Verformung angezeigt

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 275 mm
  • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
  • Kopfbreite 1 [mm]: 56,0 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 66 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 11,8 mm
  • Material: Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Nennlänge [mm]: 275 mm
  • Netto-Gewicht [kg]: 0,404 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb