Rollgabel-Einsteckwerkzeug 1-27 mm

Artikel-Nr.: 657850 1-27
auf Anfrage
Sofort lieferbar
162 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ-Öffnungsweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkzeug austauschbar: Einsteckwerkzeug

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Werkzeug austauschbar Einsteckwerkzeug
    Breite b 61,8 mm
    Höhe h 14,6 mm
    Öffnungsweite 4 mm - 27 mm
    Öffnungsweite 1/8 − 1.1/16 Zoll
    Stichmaß S 62,7 mm
    Einsteckschaft 9×12 mm
    Produktart Maul-Einsteckwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 657850 1-27
    EAN / GTIN 4045197592279
    Herstellernummer 657850 1-27

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gesenkgeschmiedet; alle Werkzeuge mit Steckverbindung = Rechteckschaft mit federndem Haltestift. Dadurch wird ein fester und sicherer Sitz der Einsteckwerkzeuge im Drehmomentschlüssel gewährleistet.
    Sehr vielseitiger Einsatz durch verstellbare Öffnungsweite.
    Achtung:
    Stichmaßkorrektur am Drehmomentschlüssel notwendig (geänderter Einstellwert).

    Vorteil:

    Bei Verstellung der Öffnungsweite muss das Stichmaß nicht angepasst werden.

    Werkstoff:

    Chrome-Vanadium-Stahl, verchromt.

    Einsatzdaten:

    Legende zur Zeichnung und Formel:

    l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
    l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
    l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
    l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
    L = Gesamte Länge des Werkzeugs
    T1 = Einzustellendes Drehmoment
    T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

    Passend für:

    Drehmomentschlüssel mit 4-kant-Aufnahmen.

    Hinweis:

    Bitte Stichmaß der Einsteckwerkzeuge beachten und mit denen des Justierwerkzeuges (siehe Prüfprotokoll/Bedienungsanleitung des verwendeten Drehmomentschlüssels) abgleichen. Bei Abweichung Stichmaßkorrektur vornehmen!

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb