{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Breite b | 50 mm | |
Höhe h | 11 mm | |
Schlüsselweite | 21 mm | |
Stichmaß S | 25 mm | |
Einsteckschaft | 14×18 mm | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | verchromt (abplatzsicher) | |
Produktart | Maul-Einsteckwerkzeug |
Artikelnummer | 657800 2-21 | |
EAN / GTIN | 4018754033997 | |
Herstellernummer | 58214021 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Maul-Einsteckwerkzeug 2-21 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
50,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
107 Stück sofort lieferbar
37,78 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Breite b | 50 | 45,2 |
Oberfläche | verchromt (abplatzsicher) | verchromt (abplatzsicher) |
Schlüsselweite | 21 | 21 |
Stichmaß S | 25 | 25 |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | Chrom-Vanadium-Stahl |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | Einsteckwerkzeug |
Produktart | Maul-Einsteckwerkzeug | Maul-Einsteckwerkzeug |