{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 1.000 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±4 % | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Serie | MANOSKOP® 721Nf | |
Gesamtlänge L | 1.504 mm | |
Drehmomentbereich | 200 Nm - 1.000 Nm | |
Drehmomentbereich | 150 lbfft - 725 lbfft | |
Skalenteilung 1 Teilstrich = | 25 Nm | |
Gewicht | 7.010 g | |
Antriebs-Vierkant | 3/4 Zoll | |
Anzeige | analog | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Anschlussform | Antriebs-Vierkant (Knarre) | |
Messtechnik | mechanisch | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm; lbfft | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 1.365 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 657220 1000 | |
EAN / GTIN | 4018754081936 | |
Herstellernummer | 96502001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Drehmomentschlüssel Standard MANOSKOP® 721 mit Knarre 1000 N·m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
1.600,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
1.426,23 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
927,96 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auslösesignalisierung | akustisch ;haptisch | akustisch ;haptisch | akustisch ;haptisch |
Daten protokollierbar | nein | nein | nein |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | Prüfprotokoll des Herstellers | Prüfprotokoll des Herstellers |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | mechanische Kurzwegauslösung | mechanische Kurzwegauslösung |
Feedback | auslösend | auslösend | auslösend |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 1.365 | 1.637 | 1.175 |
Produktart | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel |