Schraubendreherbit 5/16″ Kreuzschlitz PH 1

Artikel-Nr.: 6571580
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6571580
EAN / GTIN 4010886657157
Herstellernummer 6571580
L-Nummer L60160 3272

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber
  • Für allerhöchste Beanspruchung
  • Ausführung nach DIN ISO 2351-2, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH
  • Mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 8 (5/16″)
  • Vanadium-Sonderstahl, brüniert

Merkmal:

  • Antriebssechskant [metrisch]: 8,0 mm
  • Antriebssechskant [zöllig]: 5/16″
  • Gesamtlänge [mm]: 32 mm
  • Material: Vanadium-Stahl
  • Oberfläche: brüniert
  • Vergütung der Abtriebsspitze: brüniert
  • 1000 V isoliert: nein
  • Abtriebsgröße Kreuzschlitz (PH): ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb