Außenrundschleifen Keramisch konventionell 400 x 50 x 127 mm C 60 H5A V18 /50

Artikel-Nr.: 655958
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Außenrund-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 655958
EAN / GTIN 9003176559588
Herstellernummer 655958

Beschreibung

Beschreibung:

Für die Bearbeitung von Hartmetall ist diese Siliziumkarbidscheibe eine kostengünstige Variante für untergeordnete Anwendungen. Ihr primärer Einsatz liegt vorwiegend bei der Bearbeitung von Guss und Buntmetallen. Besonders für nitrierte Werkstücke und verschleißfeste Aufspritzlegierungen stellt diese Scheibe eine gute Alternative dar. Sie ist mit Standard-Diamantabrichtwerkzeugen profilierbar.

Merkmal:

  • Form: gerade
  • Korngröße: 60
  • Vs /max: 50 m/s
  • Spezifikation : C 60 H5A V18 /50
  • Abmessung (D x T x H): 400 x 50 x 127 mm
  • Durchmesser: 400 mm
  • Stärke: 50 mm
  • Bohrung: 127 mm
  • Werkstoffeignung: Guss, Hartmetall

Vorteil:

  • Gutes Preis-Leistungsverhältnis
  • Universell einsetzbar

Verwendung:

  • Vorwiegend für die Bearbeitung von Guss und Buntmetallen
  • Besonders für nitrierte Werkstücke und verschleißfeste Aufspritzlegierungen geeignet

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb