Schweden-Rohrzange Maul-W.83mm L.540mm Kopf rot lackiert

Artikel-Nr.: 65560560
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 65560560
EAN / GTIN 4018754206407
Herstellernummer 65560560
L-Nummer L60010 4993

Beschreibung

Beschreibung:

  • Form A
  • 90°
  • DIN 5234

Merkmal:

  • Maulöffnung max. (mm): 83 mm
  • Griffe: rot lackiert
  • Kopf: rot lackiert
  • Gr.: 2
  • Länge mm (L): 540 mm
  • Gewicht: 2676 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb