{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 20 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±1 % | |
Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Serie | CTB2-G | |
Gesamtlänge L | 265 mm | |
Drehmomentbereich | 4 Nm - 20 Nm | |
Auflösung | 0,02 Nm | |
Gewicht | 470 g | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
Anzeige | digital | |
Auslösesignalisierung | optisch; akustisch | |
Auslöseprinzip | Elektromechanische Auslösung | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Batterietyp | LR3 | |
Anschlussform | Antriebs-Vierkant (Knarre) | |
Messtechnik | elektronisch | |
Daten protokollierbar | ja | |
Einstellung des Auslösewertes | digital, verstellbar | |
Feedback | anzeigend | |
Ablesung umschaltbar | Nm; lbfft; lbfin | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 217 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 655360 20 | |
EAN / GTIN | 4571141272978 | |
Herstellernummer | CTB20N2X10D-G |