• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Drehmoment-Prüfgerät für Drehmomentschlüssel „SmartCheck USB“ 800 N·m

Artikel-Nr.: 654651 800

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 315,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzugrichtung: Rechts- und Linksanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±1
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 800 Nm
Anzugrichtung Rechts- und Linksanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±1 %
Schnittstelle USB-Schnittstelle
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Messbereich 80 Nm - 800 Nm
Anzeigegerät Breite 120 mm
Anzeigegerät Höhe 124 mm
Anzeigegerät Tiefe 167 mm
Gewicht 5,69 kg
Vierkant-Aufnahme 3/4 Zoll
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Drehmomentprüfgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 654651 800
EAN / GTIN 4018754324880
Herstellernummer 96521210

Beschreibung

Ausführung:

Variables und flexibles Drehmoment-Prüfgerät dank drehbarem Display und Grundkörper. Horizontale und vertikale Montagemöglichkeit. Das Display und die Folientastatur sind spritzwassergeschützt und das Gehäuse besteht aus schlagfestem Kunststoff. Micro-USB-Schnittstelle zum Datenexport und für die Stromversorgung. Mit Speicherplatz für 250 Messwerte.
3 Anwendungsmodi: Mitlaufende Anzeige (Track), Knickpunkterkennung (First-Peak), Spitzenwertanzeige (Peak-Hold).
Maßeinheiten: Nm, lbfft, lbfin.
  • Robust. Der integrierte optische und akustische Überlastungsschutz sorgt für Langlebigkeit.
  • Präzise. Eine Anzeigeabweichung von lediglich ±1 % garantiert höchst verlässliche Messdaten.
  • Startklar. Durch den integrierten Aufnehmer mit großem Messbereich kann sofort losgelegt werden.
  • Felixibel. SmartCheck ist nahezu überall platzierbar. Ganz gleich ob horizontale oder vertikale Montage - die durchdachten Befestigungspunkte, die kompakte Bauform und das drehbare Display lassen alles zu.
  • Individuell. Drei Betriebsmodi (Trak, First Peak, Peak Hold) und drei Maßeinheiten (N·m, ft·lb, in·lb) stehen zur Verfügung. Zieldrehmoment und Toleranzen zur Bewertung des Messwertes können individuell vorgegeben werden.
  • Unabhängig. Für den Einsatz an Arbeitsplätzen ohne eigene Steckdose. Neben dem klassischen Betrieb über ein Netzteil ist auch der Batteriebetrieb möglich.
  • Drehbar. SmartCheck lässt sich für den individuellen Blickwinkel optimal einstellen. Denn nicht nur das Display, sondern auch Displayhalter und Grundkörper sind um 180° drehbar.
  • Speichert bis zu 250 Datensätze. Datum und Zeitstempel inklusive.
  • Datenexport und optionale Stromversorgung über Micro-USB-Schnittstelle.
  • Dokumentationssoftware über kostenlosen Download.

Vorteil:

Kompaktes und variables Drehmoment-Prüfgerät. Betrieb über Netzteil oder Batterie.

Verwendung:

Einstellen und Überprüfen von Drehmoment-Schraubendrehern und -Schlüssel mit bzw. ohne Skala.

Lieferumfang:

Inklusive Netzteil und Software SmartCheck USB zur Übertragung von Werten und Prüfbescheinigungserstellung. In stabilem Kunststoffkoffer.

Hinweis:

Passendes Bluetooth Modul über eShop verfügbar (Nr. 52110222).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb