{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 3 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±1 % | |
Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Messbereich | 0,1 Nm - 3 Nm | |
Anzeigegerät Breite | 175 mm | |
Anzeigegerät Höhe | 64 mm | |
Anzeigegerät Tiefe | 72 mm | |
Gewicht | 2,6 kg | |
Vierkant-Adapter | 1/4 Zoll | |
Sechskant-Aufnahme | 1/4 Zoll |
Artikelnummer | 654475 3 | |
Herstellernummer | 43250 |