{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 350 Nm | |
Anzugrichtung | Rechtsanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±1 % | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Messbereich | 10 Nm - 350 Nm | |
Anzeigegerät Breite | 138 mm | |
Anzeigegerät Höhe | 110 mm | |
Anzeigegerät Tiefe | 117 mm | |
Gewicht | 2,7 kg | |
Vierkant-Adapter | 1/2 Zoll | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Nennspannung | 100 V - 240 V | |
Produktart | Drehmomentprüfgerät |
Artikelnummer | 654471 350 | |
EAN / GTIN | 5060207566506 | |
Herstellernummer | 43524 |