{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 60 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 86,5 mm | |
Länge | 75 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 653010 60 | |
EAN / GTIN | 4991644435449 | |
Herstellernummer | 18400M 60MM |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 1 Zoll, Schlüsselweite: 60mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
77,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
187 Stück sofort lieferbar
76,49 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 86,5 mm | 87 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1 Zoll | 1 Zoll |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | ja |
Länge | 75 mm | 87 mm |
Schlüsselweite | 60 mm | 60 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |