Doppelsteckschlüssel, massiv, 6-kant 30x32 mm

Artikel-Nr.: 6527170
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6527170
    EAN / GTIN 4010886652718
    Herstellernummer 6527170
    L-Nummer L60160 561

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung ähnlich DIN 896, Form A, ISO 2236, ISO 1085
    • Mit Sechskantschaft und durchgehenden Bohrungen zur Betätigung mit Maulschlüssel oder Drehstift (No. 626 S / No. 26 RS-626 S)
    • Größe 6x7 und 8x9 ohne durchgehende Bohrung
    • Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

    Merkmal:

    • 26 RS: 26 RS-626 S 3
    • Antriebssechskant [metrisch]: 30,0 mm
    • Durchmesser 1 [mm]: 39,5
    • Einstecktiefe 1: 25,0 mm
    • Einstecktiefe 2: 29,0 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 210 mm
    • Kopf-Ø 1 [mm]: 40 mm
    • Kopf-Ø 2 [mm]: 43 mm
    • Material: 31CrV3
    • Oberfläche: verchromt
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 30 x 32
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb