• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Doppelsteckschlüssel, massiv, 6-kant 16x17 mm

Artikel-Nr.: 6526280
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6526280
EAN / GTIN 4010886652626
Herstellernummer 6526280
L-Nummer L60160 1602

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung ähnlich DIN 896, Form A, ISO 2236, ISO 1085
  • Mit Sechskantschaft und durchgehenden Bohrungen zur Betätigung mit Maulschlüssel oder Drehstift (No. 626 S / No. 26 RS-626 S)
  • Größe 6x7 und 8x9 ohne durchgehende Bohrung
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Merkmal:

  • 26 RS: 626 S 2
  • Antriebssechskant [metrisch]: 16,0 mm
  • Durchmesser 1 [mm]: 22,0
  • Einstecktiefe 1: 13,0 mm
  • Einstecktiefe 2: 14,0 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 155 mm
  • Kopf-Ø 1 [mm]: 22 mm
  • Kopf-Ø 2 [mm]: 23 mm
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 16 x 17
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb