Rundzange lang L.160mm Kopf verchromt

Artikel-Nr.: 65245160
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rundzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 65245160
EAN / GTIN 4018754036851
Herstellernummer 65245160
L-Nummer L60010 3847

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN ISO 5745
  • zum Biegen von Drahtösen und Ringen
  • lange, runde Backen
  • rundgeschliffen
  • Greifflächen fein gezahnt

Merkmal:

  • Spitzenhöhe mm (e): 2.5 mm
  • Kopfhöhe mm (d): 8.5 mm
  • Kopfbreite mm (a): 15.5 mm
  • Backenlänge: 47 mm
  • L3: 47 mm
  • Kopf: verchromt
  • Griffe: Mehrkomponenten-Griffe mit Weichzonen
  • Höhe mm (h): 23 mm
  • Länge mm (L): 160 mm
  • T: 8,5 mm
  • W: 15,5 mm
  • Gewicht: 155 g
  • Breite mm (b): 2,5 mm

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb