IMPACT-Verlängerung, 3/8 Zoll, ganze Länge: 150mm

Artikel-Nr.: 650400 150
auf Anfrage
Sofort lieferbar
598 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/8

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
ganze Länge 150 mm
für den Maschineneinsatz geeignet ja
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 650400 150
EAN / GTIN 4045197214737
Herstellernummer 650400 150

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121.
Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen.
Außenvierkante nach DIN 3121 E 10 mit Federstift, Innenvierkante nach DIN 3121 G 10 mit Bohrung und Ringnut.

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert.

Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb