Einringschlüssel gerade 65 mm

Artikel-Nr.: 6482560
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6482560
EAN / GTIN 4010886648254
Herstellernummer 6482560
L-Nummer L60160 3953

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 3111
  • Vergütungsstahl nach EN 10083, stahlgrau
  • Besonders zum Kontern von Schraubverbindungen geeignet
  • Sondergrößen auf Anfrage

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 510 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 97,0 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 32 mm
  • Material: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: stahlgrau
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 65
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb