Zapfenschlüssel

Artikel-Nr.: 6464580
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Zangenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6464580
EAN / GTIN 4010886646458
Herstellernummer 6464580
L-Nummer L60160 4336

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Ölwannen- und Fassverschlüsse mit 9 gängigen Vierkanten
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
  • 5 Vierkant-Schlüsselweiten: 8,7 · 9,5 · 10,5 · 11,5 · 13 mm
  • 4 Vierkant-Konen: 6,8-8,7 · 10,5-13 · 15,2-18 · 16,5-19 mm
  • Schraubendreher-Klinge 5,5x18 mm

Merkmal:

  • Abtriebsgröße Schlitz: 5,5 x 18 mm
  • Abtriebsgröße Vierkant (konisch):
    • 6,8 - 8,7 mm
    • 10,5 - 13 mm
    • 15,2 - 18 mm
    • 16,5 - 19 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 220 mm
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 8,7, 9,5, 10,5, 11,5, 13
  • Verwendung/Einsatz: Für Ölwannen- und Fassverschlüsse mit 9 gängigen Vierkanten
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb