Handpritschenwagen

Artikel-Nr.: 6455V
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Produktart Kastenwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6455V
EAN / GTIN 4017976014111
Herstellernummer 6455V

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Baukasten-System: Aus Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, 4 Eckhülsen. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Mit Bordwänden 250/325 mm hoch, 3 Seiten abklappbar, Stirnwand feststehend; Ladefläche: Länge - 60 mm, Breite - 60 mm. Räder mit Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entspricht EN 1757-3.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 1000
Nutzflächenlänge (mm): 1600
Nutzflächenbreite (mm): 900
Ladeflächenhöhe (mm): 490
Gesamtlänge (mm): 1960
Gesamtbreite (mm): 925
Gesamthöhe (mm): 1190
Bereifung: Vollgummi
Radgröße (mm): 400 x 80

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb