• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

TGMF 508 IC20 Zweiseitige Schneideinsätze zur Außen- und Innenbearbeitung

Artikel-Nr.: 6450014
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6450014
EAN / GTIN 7291075075625
Herstellernummer 6450014
L-Nummer L23940 994

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 14.2 mm, Schneidbreite (CW) 5 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 14.2 mm
  • Schneidbreite (CW) 5 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 17.8 mm
  • Dmin Abstechen 20.5 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb