Steckschlüssel-Sortiment 3/4 Zoll-Vierkant 15-teilig

Artikel-Nr.: 644200
auf Anfrage
Sofort lieferbar
678 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/4
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 22-50

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 15
Antriebs-Vierkant 3/4 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 22-50 mm
Verpackung Stahlblechkasten
Länge 540 mm
Breite 190 mm
Höhe 80 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 644200
EAN / GTIN 4045197609885
Herstellernummer 644200

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Außenvierkante nach DIN 3120-B 20 mit federndem Stift, Innenvierkante nach DIN 3120-D 20 mit Bohrung und Entriegelungsknopf.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

10 Steckschlüsseleinsätze 6-kant: Nr. 644550 Gr. 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 41; 46; 50
1 Quergriff mit Gleitkopf: 1 St.
1 Kardangelenk: 1 St.
2 Verlängerungen: 200 und 400 mm
1 Knarre: 1 St.
Aufbewahrung in: Stahlblechkasten

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb