Elektronik-Schraubendreher Schlitz 1,5mm

Artikel-Nr.: 6436450
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Artikelnummer 6436450
    EAN / GTIN 4010886643648
    Herstellernummer 6436450
    L-Nummer L60160 3376

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Klinge gefertigt aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, seidenmatt verchromt
    • Zusätzlich beschichtete Klingenspitze garantiert höchste Präzision und Korrosionsschutz
    • 2-Komponenten-Griff im ergonomischen Design
    • Drehbare Endkappe mit Mikro-Anti-Rutsch-Oberfläche
    • Farbcodierung der Antriebsart

    Merkmal:

    • Abrollschutz: nein
    • antimagnetisch: nein
    • Antriebssechskant: nein
    • Ausführung funkenarm: nein
    • Farbcodierung: ja
    • Form der Klinge: Rund
    • Gesamtlänge [mm]: 155 mm
    • Griff vorhanden: ja

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb