{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 5 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Norm | DIN 7422 | |
⌀ antriebseitig | 23 mm | |
Länge | 140 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Ausführung | TiN-beschichtet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | TiN | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 643333 5 | |
EAN / GTIN | 4000896232376 | |
Herstellernummer | 986SL-5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 Zoll, lang TiN-beschichtet, Sechskant: 5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
16,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.230 Stück sofort lieferbar
8,59 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
152 Stück sofort lieferbar
13,66 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
358 Stück sofort lieferbar
11,07 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ antriebseitig | 23 mm | 22,5 mm | 21,5 mm | 23,5 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
Länge | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Sechskant | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | ||
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |