{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 12 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Norm | DIN 7422 | |
⌀ antriebseitig | 24,6 mm | |
Länge | 60 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Ausführung | TiN-beschichtet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
mit Kugelkopf | nein | |
mit Haltering | nein | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 643233 12 | |
EAN / GTIN | 4000896046881 | |
Herstellernummer | 986-12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 Zoll TiN-beschichtet 12 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
15,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.183 Stück sofort lieferbar
8,88 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ antriebseitig | 24,6 | 22 |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Länge | 60 | 140 |
Norm | DIN 7422 | DIN 7422 |
Sechskant | 12 | 12 |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |