12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll zöllige Ausführung 1.1/8 Zoll

Artikel-Nr.: 642532 1.1/8
Rabatt
22,77 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
462 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schlüsselweite 1.1/8 Zoll
    Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
    Norm DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M
    ⌀ abtriebsseitig 37,7 mm
    Länge 77 mm
    Abtriebsprofil 12-kant-Steckschlüssel
    Werkstoff HPQ®-Hochleistungsstahl
    Oberfläche verchromt
    mit AS-Drive-Profil ja
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 642532 1.1/8
    EAN / GTIN 4062406310585
    Herstellernummer 642532 1.1/8

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Eng tolerierte Innenvierkante für sicheren Sitz am Betätigungswerkzeug.
    Eng tolerierte Schlüsselweiten schonen Schraubenköpfe und Muttern. Dünnwandig für Arbeiten auch an engsten Stellen. 12-kant (Doppelsechskant) mit Schrauben und Muttern schonendem HT-Drive Profil.

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb