• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Einsteck-Adapter ∙ 14 x 18 mm Einsteck-Vierkant massiv ∙ 9 x 12 mm Einsteck-Vierkant hohl ∙ Länge: 45 mm 14×18 auf 9×12

Artikel-Nr.: 6423D
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
Stichmaß S 20 mm
Einsteckschaft 14×18 mm
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6423D
EAN / GTIN 4000896057559
Herstellernummer 6423D
L-Nummer L60140 43

Beschreibung

Beschreibung:

  • Reduzierstück Vierkant-Aufnahme 14 x 18 → 9 x 12
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Antrieb: Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm
  • Abtrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
  • Abmessungen / Länge: 45 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.08 kg
  • Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 20 mm
  • Kopfstärke a: 17 mm
  • Kopfbreite b: 22 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb