{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 3/4 Zoll | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 26,5 mm | |
Länge | 38 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 642222 3/4 | |
EAN / GTIN | 4062406311575 | |
Herstellernummer | 642222 3/4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll zöllige Ausführung, Schlüsselweite: 3/4Zoll
auf Anfrage
Sofort lieferbar
456 Stück sofort lieferbar
4,56 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
660 Stück sofort lieferbar
6,99 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
442 Stück sofort lieferbar
7,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
670 Stück sofort lieferbar
6,74 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
300 Stück sofort lieferbar
9,56 €
4,81 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 26,5 mm | 25,6 mm | 26,5 mm | 25,6 mm | 29,2 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 3/8 Zoll | 1/2 Zoll | 3/8 Zoll | 3/4 Zoll |
Länge | 38 mm | 29 mm | 38 mm | 29 mm | 50 mm |
Schlüsselweite | 3/4 Zoll | 3/4 Zoll | 3/4 Zoll | 3/4 Zoll | 3/4 Zoll |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |