• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Universalzange 10″ 15-fach verstellbar tauchisoliert

Artikel-Nr.: 6416180
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6416180
EAN / GTIN 4010886641613
Herstellernummer 6416180

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN ISO 8976 Form C
  • Mit durchgestecktem Gelenk und Klemmschutz
  • Feinverstellung per Druckknopf
  • No. 142 10 = 15-fach verstellbar
  • Druckknopf-Einhandverstellung mit großer Betätigungsfläche
  • Schmaler Zangenkopf für schwer zugängliche Stellen
  • Lange Zangenbacken
  • Versetzte Greifflächen, selbstklemmend an Muttern und Rohren
  • GEDORE Chrom-Vanadium-Sonderstahl
  • Zähne induktiv gehärtet
  • Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
  • Spannweite 38 mm

Merkmal:

  • Anzahl Einstellpositionen: 15
  • Backenform: flache Backen
  • Backenlänge L3 [mm]: 39 mm
  • Gelenkarten: durchgestecktes Gelenk
  • Gesamtbreite [mm]: 58 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 18 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 255 mm
  • Griffausführung: tauchisoliert
  • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
  • Kopfbreite 1 [mm]: 48,0 mm
  • Kopfstärke T1 [mm]: 7,5 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberfläche: stahlgrau
  • Spannweite [mm]: 38 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb