• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

SCIL 22-EL00-03K0 IC1008 Schneideinsätze zum Rückwärtsdrehen für kurzspanende Werkstückstoffe

Artikel-Nr.: 6411299
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6411299
EAN / GTIN 7291075316056
Herstellernummer 6411299
L-Nummer L23940 720

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm, Schneidbreite (CW) 0.3 mm, Schneideinsatzdicke (S) 7 mm

Merkmal:

  • Hauptfreiwinkel (AN) 6 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm
  • Schneidbreite (CW) 0.3 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 22 mm
  • Schneideinsatz Spanwinkel (GAN) 0 Degrees
  • Schneideinsatzdicke (S) 7 mm
  • Profilabstand ey (PDY) 0.2 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb